!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE FEMELLE,ROUGE,22-16AWG,PQ100

COSSE FEMELLE,ROUGE,22-16AWG,PQ100

POWER FIRST

COSSE FEMELLE,ROUGE,22-16AWG,PQ100 close
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
COSSE FEMELLE,ROUGE,22-16AWG,PQ100

COSSE FEMELLE,ROUGE,22-16AWG,PQ100

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,57 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 165,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGE4FRE4
  • N° de modèle du manufacturier 4FRE4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 1.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationRouge
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Tension maximale300 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRépertorié UL/cUL
  • Diamètre extérieur du baril0,157 po
  • Style du barilSertissage
  • Courant10 A
  • Longueur hors tout0,807 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement 167 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Douille
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,067 po
  • Taille du baril Standard
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)