!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,75 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,75 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

STA-KON

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,75 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,75 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,75 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.19 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG3KG29
  • N° de modèle du manufacturier RB14-111F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Épaisseur des onglets0,02 po
  • Type de borneDouille
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • Style de coutureChevauchement
  • Diamètre intérieur du baril0,086 po
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Longueur hors tout0,75 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Largeur d'onglet 0,11 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS
  • Taille du baril Long
  • Type d'isolation Nylon