!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD FEMELLE, NU, 22 A 16 AWG,

RACCORD FEMELLE, NU, 22 A 16 AWG,

POWER FIRST

RACCORD FEMELLE, NU, 22 A 16 AWG, close
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
RACCORD FEMELLE, NU, 22 A 16 AWG,

RACCORD FEMELLE, NU, 22 A 16 AWG,

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.00 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE5WHC5
  • N° de modèle du manufacturier 5WHC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationNu
  • Matériau d'isolationAucun
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureAbouté
  • Diamètre intérieur du baril0,067 po
  • Taille du barilStandard
  • Orientation de la connexionDroite
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,598 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Aucun
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Douille
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes Répertorié UL/cUL
  • Diamètre extérieur du baril 0,106 po
  • Style du baril Sertissage
  • Courant 10 A
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)