!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,543 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,543 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,543 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,543 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,543 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.83 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE5UGL0
  • N° de modèle du manufacturier 5UGL0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationNu
  • Matériau d'isolationAucun
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,187 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureAbouté
  • Diamètre intérieur du baril0,091 po
  • Taille du barilStandard
  • Orientation de la connexionDroite
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,543 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Aucun
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,02 po
  • Type de borne Douille
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes Répertorié UL/cUL
  • Diamètre extérieur du baril 0,13 po
  • Style du baril Sertissage
  • Courant 15 A
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)