!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,72 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,72 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,72 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,72 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, LAITON, 0,72 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.73 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG39AY34
  • N° de modèle du manufacturier D10-250-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneDouille
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesCertifié CSA LR31212, répertorié UL 20H3 E78522, reconnu UL
  • Taille du barilStandard
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,72 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Tension maximale 2 000 V
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Style de couture Tige à manchon
  • Diamètre intérieur du baril 0,12 po
  • Style du baril Tige à manchon
  • Température minimale de service -60 Degrees F
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)