!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 20 X 8 PO EN TAILLE PERFORÉE, 20 PO X 16 PO, 56 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 20 X 8 PO EN TAILLE PERFORÉE, 20 PO X 16 PO, 56 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

FEUILLES ABSORBANTES, 20 X 8 PO EN TAILLE PERFORÉE, 20 PO X 16 PO, 56 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 20 X 8 PO EN TAILLE PERFORÉE, 20 PO X 16 PO, 56 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 20 X 8 PO EN TAILLE PERFORÉE, 20 PO X 16 PO, 56 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 22 GAL PAR PAQUET, BLANC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.83 / CHAQUE
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
  • N° article PIGMAT4101
  • N° de modèle du manufacturier MAT4101
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon56 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur20 po
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageBoîte distributrice
  • Longueur20 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • CouleurBlanc
  • SérieFat Mat
  • Boîte distributriceOui
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 22 gal
  • Nb de couches 16 épaisseurs
  • Taille perforée 8 po x 20 po
  • Perforation sur la largeur 8 po
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Filé-lié
  • Nb de tampons 50
  • Largeur 16 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Message imprimé No Message
  • Normes 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Résiste aux abrasions