!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSORTIMENT FIXATIONS,AI,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,600PC

ASSORTIMENT FIXATIONS,AI,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,600PC

APPROVED VENDOR

ASSORTIMENT FIXATIONS,AI,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,600PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ASSORTIMENT FIXATIONS,AI,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,600PC

ASSORTIMENT FIXATIONS,AI,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,600PC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $298.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG402K12
  • N° de modèle du manufacturier JBDL24BSR25WLN
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.4 lb

Informations sur le produit

Assortiment de rondelles en acier inoxydable non revêtu. Écrous à garniture de nylon 25 M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, vis tête cylindrique cruciforme 25 M3x0,5-6, 8, 10, 12, 16, M4x0,7-6, 8, 10, 12, 16, M5x0,8-8, 10, 12, 16, 20, M6x1,0-10, 16, 20 et autres.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment d'attaches
  • Type de têtePlat
  • Nb de tailles24
  • MatériauAcier inoxydable
  • Matériau de conteneurMétal
  • Écrous hexagonaux inclus(25) M3x0,5
  • Comprend des rondelles platesNon
  • Comprend des écrous hexagonauxOui
  • TypeAssortiment de vis mécaniques
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Prise Phillips
  • Nb de pièces 600
  • Système de mesure Métrique
  • Style de tête Cylindrique bombée
  • Comprend Contre-écrou à insert en nylon (25) chacun : M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, vis à tête cylindrique Phillips (25) chacun : M3x0,5-6, 8, 10, 12, 16, M4x0,7-6, 8, 10, 12, 16, M5x0,8-8, 10, 12, 16, 20, M6x1,0-10, 16, 20, 25, 30, boîte à compartiment métallique avec couvercle
  • Comprend les vis à tête hexagonale Non
  • Comprend des rondelles de blocage Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande