!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSORTIMENT FIXATIONS,ACIER,GALVANISÉ,RONDE,FENDUE,POUCE,1 200PC

ASSORTIMENT FIXATIONS,ACIER,GALVANISÉ,RONDE,FENDUE,POUCE,1 200PC

APPROVED VENDOR

ASSORTIMENT FIXATIONS,ACIER,GALVANISÉ,RONDE,FENDUE,POUCE,1 200PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ASSORTIMENT FIXATIONS,ACIER,GALVANISÉ,RONDE,FENDUE,POUCE,1 200PC

ASSORTIMENT FIXATIONS,ACIER,GALVANISÉ,RONDE,FENDUE,POUCE,1 200PC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $254.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG402K56
  • N° de modèle du manufacturier JBDL24RHMS50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.3 lb

Informations sur le produit

Assortiment de fixation en acier galvanisé. Avec des vis 50 6-32po x ¼po, ½po, ¾po, 1po, 8-32po x ¼po, ½po, ¾po, 1po, 10-32po x ¼po, ½po, ¾po, 1po, 1¼po, 1½po, 2po, des écrous hexagonaux 6-32, 8-32, 10-32, des rondelles plates SAE no 6, no 8, no 10, des rondelles dentées no 6, no 8, no 10 et plus.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment d'attaches
  • Type de têteRonde
  • Nb de tailles24
  • MatériauAcier
  • Matériau de conteneurMétal
  • Style de têteRonde
  • ComprendVis (50) chacun : 6-32 x 1/4 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 8-32 x 1/4 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 10-32 x 1/4, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po, 2 po, écrous hexagonaux 6-32, 8-32, 10-32, rondelles plates SAE n Degrees 6, n Degrees 8, n Degrees 10, rondelles externes de blocage à dents n Degrees 6, n Degrees 8, n Degrees 10, boîte à compartiment métallique avec couvercle
  • Comprend les vis à tête hexagonaleNon
  • Comprend des rondelles de blocageOui
  • Taille de visNo. 6 to #10
  • Finition Galvanisé
  • Prise Fendue
  • Nb de pièces 1200
  • Système de mesure Pouce
  • Rondelles plates incluses No. 10, #6, #8
  • Écrous hexagonaux inclus No. 10-32, #6-32, #8-32
  • Comprend des rondelles plates Oui
  • Comprend des écrous hexagonaux Oui
  • Rondelles de blocage incluses No. 6
  • Type Assortiment de vis mécaniques
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires