!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $305.35 / CHAQUE
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
  • N° article AOS5XPP1
  • N° de modèle du manufacturier 5XPP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.45 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 425
  • Facteur de service du moteur1
  • Sous-application de moteurÉcloserie
  • Hz60/50
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale73,5 %
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Longueur sans tige7-15/16 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/230
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 48YZ
  • Intensité maximale (A) 5,0/2,5
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Longueur hors tout 9-7/16 po
  • Classe d'isolation B
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)