!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR APPLI AGRI,CS-CR,TEAO,1HP,1725TR/MIN

MTR APPLI AGRI,CS-CR,TEAO,1HP,1725TR/MIN

DAYTON

MTR APPLI AGRI,CS-CR,TEAO,1HP,1725TR/MIN close
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
MTR APPLI AGRI,CS-CR,TEAO,1HP,1725TR/MIN

MTR APPLI AGRI,CS-CR,TEAO,1HP,1725TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $597.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3K993
  • N° de modèle du manufacturier 3K993
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur agricole
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP1
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56H
  • Intensité maximale (A)7,9/4,0
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Condensateur requisInclus
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCertifié CSA (258501), homologué UL (E37403)
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/230 VCA
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Sous-application de moteur Ventilateur agricole
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Facteur de marche Continu
  • Efficacité nominale 80 %
  • Longueur hors tout 11 15/16 po
  • Longueur d'arbre 1 7/8 po
  • Comprend Clé d'arbre, couvercle de condensateur avec joint, boîte à gaine, élingue d'arbre
  • Longueur sans tige 10 1/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)