!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR FERME,3/4HP,1725TR/MIN,115/230V

MOTEUR FERME,3/4HP,1725TR/MIN,115/230V

DAYTON

MOTEUR FERME,3/4HP,1725TR/MIN,115/230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR FERME,3/4HP,1725TR/MIN,115/230V

MOTEUR FERME,3/4HP,1725TR/MIN,115/230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $669.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP6K719
  • N° de modèle du manufacturier 6K719
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de ferme à couple élevé
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP3/4
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)11,4/5,7
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Efficacité nominale67,7 %
  • Longueur hors tout12-5/16 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • ComprendBoîte de conduit avec joint d'étanchéité et élingueur d'arbre
  • Longueur sans tige10-7/16 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Sous-application de moteur Couple élevé
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Condensateur requis Inclus
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (258501)
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Vert
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires