!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $348.51 / CHAQUE
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
  • N° article AOSP251
  • N° de modèle du manufacturier 5KCP36NNB059S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • HP1/2
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse48Z
  • Intensité maximale (A)7,2/3,6
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Modèle des goujons de fixation3 5/8 po x 3 5/8 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesHomologation UL (E46035), certification CSA (236833)
  • Utilisable à 208 VOui
  • Longueur sans tige8-1/2 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Condensateur requis no
  • Longueur hors tout 11 po
  • Longueur d'arbre 2-1/2 po
  • Utilisable à 200 V Oui
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)