!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR EXP AGRIC 1/2CV 1725TPM 56YZ

MOTEUR EXP AGRIC 1/2CV 1725TPM 56YZ

DAYTON

MOTEUR EXP AGRIC 1/2CV 1725TPM 56YZ close
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
MOTEUR EXP AGRIC 1/2CV 1725TPM 56YZ

MOTEUR EXP AGRIC 1/2CV 1725TPM 56YZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $494.77 / CHAQUE
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
  • N° article DMD3K995
  • N° de modèle du manufacturier 3K995
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 14
  • Poids à l’expédition 28.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'entraînement de tarière
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP1/2
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56YZ
  • Intensité maximale (A)8,0/4,0
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Efficacité nominale61,5 %
  • Longueur hors tout11-9/16 po
  • Longueur d'arbre1-3/4 po
  • ComprendBague d'étanchéité, boîte de dérivation
  • Longueur sans tige9-13/16 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1
  • Sous-application de moteur Tarière
  • Hz 60/50
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Condensateur requis Inclus
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes UL, CSA
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé