!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

GE

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

GE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $489.72 / CHAQUE
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
  • N° article AOS3204HS
  • N° de modèle du manufacturier 3204HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.05 lb

Spécifications techniques

  • HP1/4
  • Nb de vitesses1
  • Carcasse48
  • Température ambiante max.70 Degrees C
  • Longueur hors tout11-7/8 po
  • Longueur sans tige5-3/8 po
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6-1/2 po
  • Condensateur requis2MDV6
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Classe de rendement du moteurRendement standard
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurDeux méplats
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • NormesHomologation UL (E306343), certification CSA (MC236833)
  • Utilisable à 200 VNon
  • Rendement nominal (tr/min) 825
  • Tension (V) 208-230
  • Roulements de moteur Billes
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Phases 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Service Continu
  • Intensité maximale (A) 1,3
  • Longueur de borne 48 po
  • Type de bride de moteur Non ventilée
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Base amovible Oui
  • Nb de goujons 4
  • Utilisable à 208 V Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)