!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENT COND,1-1/2,1140RPM,60H

MOTEUR VENT COND,1-1/2,1140RPM,60H

DAYTON

MOTEUR VENT COND,1-1/2,1140RPM,60H close
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
MOTEUR VENT COND,1-1/2,1140RPM,60H

MOTEUR VENT COND,1-1/2,1140RPM,60H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $905.72 / CHAQUE
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
  • N° article GGE24PR80
  • N° de modèle du manufacturier 24PR80
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)208 - 230/460
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurThermostat
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Position de fixation du moteurVerticale, arbre vers le haut
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre5-5/8 po
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • CaractéristiquesBobinages à vitesse variable
  • Intensité maximale (A)5,3 à 5,3/2,6
  • Longueur de borne6 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale84,0 %
  • HP 1-1/2
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56HZ
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 16-3/4 po
  • Longueur sans tige 10-1/4 po
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Phases 3
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Application Climatiseurs commerciaux
  • Service Fonctionnement continu, auto-ventilé
  • Hz 60
  • Classe d'isolation F
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes UL (E47479), CSA (191252)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)