!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILAT MURAL IND 30PO 3VT NON PIV

VENTILAT MURAL IND 30PO 3VT NON PIV

DAYTON

VENTILAT MURAL IND 30PO 3VT NON PIV close
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
VENTILAT MURAL IND 30PO 3VT NON PIV

VENTILAT MURAL IND 30PO 3VT NON PIV

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $704.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DTN2WCG1
  • N° de modèle du manufacturier 20956
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1837
  • Poids à l’expédition 56.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur de conception silencieuse
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)300
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air4 463/6 259/8 402 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 098/880/660
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi600/480/360 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi200/160/120
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur33-5/16 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormesUL, cUL, OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 3
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3
  • Ampères 2,60
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 900/721/540
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 350/279/209
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 150
  • Niveau sonore 75/69/63 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 15 pi
  • Hauteur 33-5/16 po
  • Profondeur 21-3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium coulé
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Nickel Chrome
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Dispositif et boulons de fixation