!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL MURAL IND 18PO 3V PIVOTANT

VENTIL MURAL IND 18PO 3V PIVOTANT

DAYTON

VENTIL MURAL IND 18PO 3V PIVOTANT close
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
VENTIL MURAL IND 18PO 3V PIVOTANT

VENTIL MURAL IND 18PO 3V PIVOTANT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $917.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DTN4PRW2
  • N° de modèle du manufacturier 20934
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1837
  • Poids à l’expédition 51.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontage mural
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)165
  • Tension (V)115
  • Débit d'air1 805/2 113/2 600 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 125/915/780
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi230
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur23-7/16 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormesUL, cUL, OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 18 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 3
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/5
  • Ampères 1,41
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 415
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 110
  • Niveau sonore 68/62/59 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 15 pi
  • Hauteur 23-7/16 po
  • Profondeur 21-3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium coulé
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Nickel-chrome
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Dispositif et boulons de fixation