!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL PIEDEST IND 18PO 3VT NON PIV

VENTIL PIEDEST IND 18PO 3VT NON PIV

DAYTON

VENTIL PIEDEST IND 18PO 3VT NON PIV close
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
VENTIL PIEDEST IND 18PO 3VT NON PIV

VENTIL PIEDEST IND 18PO 3VT NON PIV

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $808.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DTN4PRW3
  • N° de modèle du manufacturier 20940
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1837
  • Poids à l’expédition 67.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontage sur socle
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)165
  • Tension (V)115
  • Débit d'air1 805/2 113/2 600 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 125/915/780
  • Type de montage du ventilateurSocle
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi230 pi/min
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur23-7/16 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendDispositif et boulons de fixation
  • Diamètre de pale 18 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 3
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/5
  • Ampères 1,41
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 415
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 110
  • Niveau sonore 68/62/59 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 15 pi
  • Hauteur Réglable de 60 po à 71 po
  • Profondeur 15-3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium coulé
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Nickel-chrome
  • Ajustement de hauteur 60 à 71 po
  • Normes UL, cUL, OSHA
  • Applications environnementales Industriel