!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL. CONTROL POUR 120V NON 3 SPD

VENTIL. CONTROL POUR 120V NON 3 SPD

DAYTON

VENTIL. CONTROL POUR 120V NON 3 SPD close
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
VENTIL. CONTROL POUR 120V NON 3 SPD

VENTIL. CONTROL POUR 120V NON 3 SPD

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.79 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5NRA4
  • N° de modèle du manufacturier ICFCFR5-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1838
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de vitesse
  • Tension (V)120 V
  • Puissance max. (Watts)540
  • Couleur de plaqueArgent
  • Largeur (po)3 po
  • À utiliser avec488V19, 488V20, 488V21, 488V24, 488V28, 488V30, 488V31
  • ComprendVis de montage
  • Type Standard
  • Intensité max. (A) 5 A
  • Couleur d'interrupteur Noir
  • Hauteur (po) 5 po
  • Profondeur (po) 2 in
  • Organisme de conformité Reconnu par les composants UL
  • Pays d’origine Hong Kong (sous réserve de modification)