!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL COMM 2SP MUR 20PO OSC

VENTIL COMM 2SP MUR 20PO OSC

DAYTON

VENTIL COMM 2SP MUR 20PO OSC close
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
VENTIL COMM 2SP MUR 20PO OSC

VENTIL COMM 2SP MUR 20PO OSC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $382.62 / CHAQUE
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
  • N° article GGE13V402
  • N° de modèle du manufacturier 13V402
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 35.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)220/180
  • Tension (V)120 VCA
  • Débit d'air5 100/6 200 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/925
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi321/303 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi135/41
  • Niveau sonore68/65 dB(A)
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)9 pi
  • Hauteur39 po
  • Profondeur24 po
  • Matériau de lameAluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSupport mural et câble de support de sécurité
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/5
  • Ampères 2,0/1,6
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 571/522
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 174/173
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Boîtier de moteur TEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Largeur 22-1/4 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 12 mm
  • Couleur Noir
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en noir brillant
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL/cUL
  • Applications environnementales Commercial