!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL COMM 2SP MUR 18PO OSC

VENTIL COMM 2SP MUR 18PO OSC

DAYTON

VENTIL COMM 2SP MUR 18PO OSC close
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
VENTIL COMM 2SP MUR 18PO OSC

VENTIL COMM 2SP MUR 18PO OSC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $362.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE13V401
  • N° de modèle du manufacturier 13V401
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 33.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)213/148
  • Tension (V)120 VCA
  • Débit d'air4 000/5 700 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/925
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi272/230 pi/min
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur20-7/8 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre12 mm
  • CouleurNoir
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en noir brillant
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesUL/cUL
  • Applications environnementalesCommercial
  • Diamètre de pale 18 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/5
  • Ampères 2,0/1,5
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 475/396
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 142/132
  • Niveau sonore 70/66 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 9 pi
  • Hauteur 37 po
  • Profondeur 24 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Support mural et câble de support de sécurité