!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR COMM 2SP PED 20 PO OSC

VENTILATEUR COMM 2SP PED 20 PO OSC

DAYTON

VENTILATEUR COMM 2SP PED 20 PO OSC close
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
VENTILATEUR COMM 2SP PED 20 PO OSC

VENTILATEUR COMM 2SP PED 20 PO OSC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $399.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE13V399
  • N° de modèle du manufacturier 13V399
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 68.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)220/180
  • Tension (V)120
  • Débit d'air5 100/6 200 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/925
  • Type de montage du ventilateurSocle
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi321/303
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi135/41
  • Niveau sonore68/65 dB(A)
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)9 pi
  • Hauteur74 po
  • Profondeur24 po
  • Matériau de lameAluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSocle, colonne et quincaillerie de montage
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/5
  • Ampères 2,0/1,6
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 571/522
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 174/173
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Boîtier de moteur TEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Largeur 27-1/4 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 12 mm
  • Couleur Noir
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en noir brillant
  • Ajustement de hauteur 60 po à 74 po
  • Normes UL/cUL
  • Applications environnementales Commercial