!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR COMM 2 VIT PED 18 PO OSC

VENTILATEUR COMM 2 VIT PED 18 PO OSC

DAYTON

VENTILATEUR COMM 2 VIT PED 18 PO OSC close
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
VENTILATEUR COMM 2 VIT PED 18 PO OSC

VENTILATEUR COMM 2 VIT PED 18 PO OSC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $602.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE13V398
  • N° de modèle du manufacturier 13V398
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)220/175
  • Tension (V)120
  • Débit d'air4 000/5 700 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/925
  • Type de montage du ventilateurSocle
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi272/230 pi/min
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur27-1/4 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre12 mm
  • CouleurNoir
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en noir brillant
  • Ajustement de hauteur52 à 67 po
  • NormesUL/cUL
  • Applications environnementalesCommercial
  • Diamètre de pale 18 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/5
  • Ampères 2,0/1,5
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 475/396
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 142/132
  • Niveau sonore 70/66 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 9 pi
  • Hauteur 67 po
  • Profondeur 24 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Socle, colonne et quincaillerie de montage