!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL AIR AIRMTR CRCLTR 18N WL/CEI

VENTIL AIR AIRMTR CRCLTR 18N WL/CEI

AIRMASTER FAN

VENTIL AIR AIRMTR CRCLTR 18N WL/CEI close
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
VENTIL AIR AIRMTR CRCLTR 18N WL/CEI

VENTIL AIR AIRMTR CRCLTR 18N WL/CEI

AIRMASTER FAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $211.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HYH2
  • N° de modèle du manufacturier 78972
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Nb de vitesses3
  • Phases1
  • Puissance de moteur (HP)1/8
  • Ampères1,65
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurOPDPF (ouvert, abrité)
  • Type de moteurBague de déphasage
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur23 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormescUL/OSHA, UL
  • Applications environnementalesCommercial
  • Diamètre de pale 18 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Tension (V) 115 VCA
  • Débit d'air 3 346/3 824/4 550 pi³/min
  • Régime (tr/min) 1 600
  • Type de montage du ventilateur Plafond, mur
  • Niveau sonore 69/66/63 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 8 pi
  • Hauteur 22 po
  • Profondeur 9 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Nickel-chrome
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Support de montage mural, interrupteur de sélection de vitesse à cordon de tirage