!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, PC, MOULÉE, 17X10⅜X0,1 PO

VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, PC, MOULÉE, 17X10⅜X0,1 PO

V-GARD

VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, PC, MOULÉE, 17X10⅜X0,1 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, PC, MOULÉE, 17X10⅜X0,1 PO

VISIÈRE DE PROTECTION, TRNSP, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, PC, MOULÉE, 17X10⅜X0,1 PO

V-GARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10115853
  • N° de modèle du manufacturier 10115853
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette visière de protection moulée diélectrique V-Gard mesure 17X10⅜X0,1 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate transparent. La visière antibuée et antirayures est conçue pour être utilisée avec les montures V-Gard de MSA.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec sérieV-Gard
  • À utiliser avecMontures MSA V-Gard
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • NormesANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière17 po
  • Compatible avec marque MSA
  • Protection diélectrique Oui
  • Comprend Directives
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Hauteur de visière 10 3/8 po
  • Épaisseur de visière 0,100 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande