!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X9¼X0,100 PO

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X9¼X0,100 PO

V-GARD

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X9¼X0,100 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X9¼X0,100 PO

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X9¼X0,100 PO

V-GARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10115844
  • N° de modèle du manufacturier 10115844
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Cette visière V-Gard avec protection UV mesure 17X8X0,065 pouces d'épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. Elle est approuvée par la CSA. La visière antibuée et antirayures pour usage intensif a une température de fonctionnement allant de 23 °F à 131 °F. Elle est destinée à être utilisée avec les cadres V-Gard.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec sérieV-Gard
  • À utiliser avecMontures MSA V-Gard
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • NormesANSI
  • Hauteur de visière9 1/4 po
  • Épaisseur de visière0,100 po
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Compatible avec marque MSA
  • Protection diélectrique Oui
  • Comprend Directives
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Couleur de visière Transparent
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 17 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande