!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC SELLSTROM 390

ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC SELLSTROM 390

SELLSTROM

ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC SELLSTROM 390 close
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
ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC SELLSTROM 390

ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC SELLSTROM 390

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.60 / CHAQUE
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
  • N° article SLL35000
  • N° de modèle du manufacturier S35000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette fenêtre de rechange mesure 12X8X0,04 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en acétate transparente. La fenêtre est conforme à la norme CSA Z94.3-2015 et convient aux couronnes de la série 390 de Sellstorm.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS39000, S39001, S39002
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendVisière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière12 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série Série 390
  • À utiliser avec Couronne série Sellstrom 390
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure