!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC/ALUMINIUM RELIÉ, CSA, 15½X8 X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC/ALUMINIUM RELIÉ, CSA, 15½X8 X0,04 PO

SELLSTROM

ÉCRAN FACIAL DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC/ALUMINIUM RELIÉ, CSA, 15½X8 X0,04 PO close
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
ÉCRAN FACIAL DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC/ALUMINIUM RELIÉ, CSA, 15½X8 X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC/ALUMINIUM RELIÉ, CSA, 15½X8 X0,04 PO

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5DAD2
  • N° de modèle du manufacturier S37600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial de remplacement mesure 15½X8X0,04 pouces d’épaisseur. Il est fabriqué en polycarbonate/aluminium et est transparent. L’écran facial est conforme à la norme CSA Z94.3 et peut être utilisé avec la couronne Sellstorm de la série 301.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS30100, S30110, S30120
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendBordure en aluminium
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière15 1/2 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série Séries 301, 303
  • À utiliser avec Couronne série Sellstrom 301
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)