!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE DE REMPLACEMENT, GRISE, ANTIBUÉE, PC, 15⅞X9X0,09 PO, CSA, DIÉLECTRIQUE

VISIÈRE DE REMPLACEMENT, GRISE, ANTIBUÉE, PC, 15⅞X9X0,09 PO, CSA, DIÉLECTRIQUE

HONEYWELL UVEX

VISIÈRE DE REMPLACEMENT, GRISE, ANTIBUÉE, PC, 15⅞X9X0,09 PO, CSA, DIÉLECTRIQUE close
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
VISIÈRE DE REMPLACEMENT, GRISE, ANTIBUÉE, PC, 15⅞X9X0,09 PO, CSA, DIÉLECTRIQUE

VISIÈRE DE REMPLACEMENT, GRISE, ANTIBUÉE, PC, 15⅞X9X0,09 PO, CSA, DIÉLECTRIQUE

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 65,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 650,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article UVXS9575
  • N° de modèle du manufacturier S9575
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 837
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Cette visière de remplacement mesure 15⅞X9X0,09 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est grise avec un revêtement antibuée rigide. La visière diélectrique est conforme à la norme CSA Z94.3 et peut être utilisée avec le casque Turboshield et un adaptateur pour casque de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS9500, S9510
  • Protection diélectriqueOui
  • ComprendVisière de remplacement uniquement
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • Couleur de visièreGris
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière15-7/8 po
  • Compatible avec marque Uvex
  • Compatible avec série Visière Turboshield
  • À utiliser avec Casques TURBOSHIELD et adaptateur de casque de sécurité uniquement
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,09 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure