Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette visière de remplacement avec teinte de soudure W5 mesure 15⅞X9X0,09 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et a une teinte UV/IR de 5.0. La visière diélectrique est conforme à la norme CSA Z94.3 et peut être utilisée avec le casque Turboshield et un adaptateur pour casque de sécurité.
Spécifications techniques
ArticleVisière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS9500, S9510
Protection diélectriqueOui
ComprendVisière de remplacement uniquement
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU5
Hauteur de visière9 po
Épaisseur de visière0,09 po
Désignation de la teinte de soudageW5
Compatible avec marqueUvex
Compatible avec sérieVisière Turboshield
À utiliser avecCasques TURBOSHIELD et adaptateur de casque de sécurité uniquement
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
NormesCSA/ANSI
Couleur de visièreVert
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière15-7/8 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca