!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, TRNSP, ACÉTATE, 15X7X0,06 PO, RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

VISIÈRE, TRNSP, ACÉTATE, 15X7X0,06 PO, RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

BULLARD

VISIÈRE, TRNSP, ACÉTATE, 15X7X0,06 PO, RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE, TRNSP, ACÉTATE, 15X7X0,06 PO, RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

VISIÈRE, TRNSP, ACÉTATE, 15X7X0,06 PO, RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 713,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BUL860H
  • N° de modèle du manufacturier 860H
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette visière résistante aux produits chimiques mesure 15X7X0,06 pouces d’épaisseur. Elle est transparente et fabriquée en acétate. La visière peut être utilisée avec la série Sentinel.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant100G, 110G, 112G, 300B, 300BW, 312B, 400, 400W, 500M
  • Protection diélectriqueNon
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
  • Sans revêtement de la visièreOui
  • NormesANSI
  • Hauteur de visière8 po
  • Épaisseur de visière0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Compatible avec marque Bullard
  • Compatible avec série Sentinel
  • À utiliser avec Sentinel 1, Sentinel 2
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Couleur de visière Transparent
  • Matériau de visière Acétate
  • Largeur de visière 15 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande