!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FENÊTRE DE REMPLACEMENT, STA-CLEAR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 19½X6½X0,04 PO, POUR SELLSTORM 380

FENÊTRE DE REMPLACEMENT, STA-CLEAR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 19½X6½X0,04 PO, POUR SELLSTORM 380

SELLSTROM

FENÊTRE DE REMPLACEMENT, STA-CLEAR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 19½X6½X0,04 PO, POUR SELLSTORM 380 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FENÊTRE DE REMPLACEMENT, STA-CLEAR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 19½X6½X0,04 PO, POUR SELLSTORM 380

FENÊTRE DE REMPLACEMENT, STA-CLEAR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 19½X6½X0,04 PO, POUR SELLSTORM 380

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3NMC2
  • N° de modèle du manufacturier S36040
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Cette fenêtre de remplacement mesure 19½X6½X0,04 pouce d’épaisseur. Il est fait de polycarbonate et sont clairs. La fenêtre antibuée et antirayures Sta-Clear est conforme à la norme CSA Z94.3-2015 et convient à une utilisation avec la double couronne de la série Sellstorm 380.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS38210, S38230, S38240, S38250, S38510, S38540
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendVisière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièreAcétate
  • Largeur de visière19 1/2 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série Série 380
  • À utiliser avec Plateforme à couronne double Sellstrom série 380
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Sans revêtement de la visière Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Hauteur de visière 6 1/2 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande