Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette visière de remplacement avec abat-jour de soudure W3 mesure 14 ¼X9½X0,06 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate avec teinte 3.0 et est approuvée par la CSA. La visière diélectrique peut être utilisée avec les écrans faciaux Bionic.
Spécifications techniques
ArticleVisière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS8500, S8505, S8510, S8515
Protection diélectriqueOui
ComprendVisière
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
Couleur de visièreVert
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière14 1/4 po
Compatible avec marqueUvex
Compatible avec sérieProtecteurs bioniques
À utiliser avecVisières bioniques Uvez
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
NormesCSA/ANSI
Hauteur de visière9 1/2 po
Épaisseur de visière0,06 po
Désignation de la teinte de soudageW3
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca