Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble d'écran facial respiratoire universel Versaflo série M a une suspension à cliquet à quatre points et est gris. Il est doté d'un joint facial confortable en polyamide tricoté enduit de polyuréthane et d'une visière standard en polycarbonate. L'écran facial à usage général a une température de fonctionnement allant de -10 à 55 °C et est destiné à être utilisé avec les PAPR GVP série V TR-300/TR-600/TR-800.
Spécifications techniques
ArticleÉcran facial
Taille du harnaisUniversel
ComprendJoints faciaux Comfort
ApplicationUsage général
Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
NormesANSI Z87.1-2010
Type de harnaisCapuchon
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
Matériau de lentillePolycarbonate
SuspensionClé à cliquet
CouleurGris
SérieVersaflo
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca