!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADRE D'ÉCRAN FACIAL, UNIVERSEL, ARGENT, ALUMINIUM ANODISÉ, CSA Z94.1-2015

CADRE D'ÉCRAN FACIAL, UNIVERSEL, ARGENT, ALUMINIUM ANODISÉ, CSA Z94.1-2015

MSA

CADRE D'ÉCRAN FACIAL, UNIVERSEL, ARGENT, ALUMINIUM ANODISÉ, CSA Z94.1-2015 close
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
CADRE D'ÉCRAN FACIAL, UNIVERSEL, ARGENT, ALUMINIUM ANODISÉ, CSA Z94.1-2015

CADRE D'ÉCRAN FACIAL, UNIVERSEL, ARGENT, ALUMINIUM ANODISÉ, CSA Z94.1-2015

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.02 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10176739
  • N° de modèle du manufacturier 10176739
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce cadre d'écran facial universel V-Gard est fabriqué en aluminium anodisé et est de couleur argent. Il comporte une bobine de ressort, trois positions d'appui de la visière et un dispositif de verrouillage. La cadre universel est conforme à la norme CSA Z94.1-2015 et est conçue pour les casquettes à bords pleins.

Spécifications techniques

  • ArticleCadre à visière
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendStructure métallique
  • Compatible avec marqueMSA
  • Compatible avec sérieMSA V-Gard
  • Couleur Argent
  • À utiliser avec Casque de sécurité à bord intégral MSA V-Gard
  • Matériau Métal
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant MSA V-Gard à bord intégral
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)