!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, ANTIBUÉ, ANTIÉGRATIGNURES, MAILLE EN ACIER

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, ANTIBUÉ, ANTIÉGRATIGNURES, MAILLE EN ACIER

V-GARD

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, ANTIBUÉ, ANTIÉGRATIGNURES, MAILLE EN ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, ANTIBUÉ, ANTIÉGRATIGNURES, MAILLE EN ACIER

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, 9¼X9¼ PO, CSA, ANTIBUÉ, ANTIÉGRATIGNURES, MAILLE EN ACIER

V-GARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10194819
  • N° de modèle du manufacturier 10194819
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Cette visière d'écran facial réutilisable V-Gard H1 à maille en acier mesure 9 ¼X9 ¼ pouces. La visière d'écran facial résistante au vent et sans cadre est profilée pour un ajustement plus serré, dotée d'une charnière à double pivot pour un profil bas afin d'améliorer l'équilibre et d'un simple bouton-poussoir. Elle comprend un revêtement de visière antibuée et résistant aux rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendVisière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • NormesANSI
  • Hauteur de visière9 1/4 po
  • Épaisseur de visière0,098 po
  • Désignation de la teinte de soudageNon homologué p/soudage
  • Compatible avec marque V-Gard
  • Type d'écran facial Ensemble visière
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Couleur de visière Transparent
  • Matériau de visière Acier
  • Largeur de visière 9 1/4 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande