Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial à double couronne avec suspension à cliquet mesure 16½X8X0,065 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un casque gris 3C en polyéthylène haute densité avec couronne en Noryl et d’une visière transparente en polycarbonate. L’écran facial enveloppant réutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3 et comporte une mentionnière.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble visière
Protection diélectriqueOui
Couleur de harnaisGris
Style de harnaisCouronne simple avec protège-menton
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
Comprend une visière secondaire rabattableNon
NormesANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePropionate
Largeur de visière16 1/2 po
Compatible avec marqueFibre-Metal
Type d'écran facialEnsemble d'écran facial
Matériau de harnaisPEHD avec couronne with NORYL
ComprendMentonnière, fenêtre transparente, écran facial haute performance à double couronne
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCliquet
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,06 po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca