!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, COURONNE COMPLÈTE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 9X12⅛X0,06 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE COMPLÈTE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 9X12⅛X0,06 PO

SELLSTROM

ÉCRAN FACIAL, COURONNE COMPLÈTE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 9X12⅛X0,06 PO close
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
ÉCRAN FACIAL, COURONNE COMPLÈTE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 9X12⅛X0,06 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE COMPLÈTE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, ANTIBUÉE, NYLON/PC, CSA, 9X12⅛X0,06 PO

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.91 / CHAQUE
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
  • N° article JCKS32210
  • N° de modèle du manufacturier S32210
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial complet de la série DP4 avec harnais de tête avec suspension à cliquet mesure 12 1/8X9X0,06 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais de tête en nylon noir et d’une visière transparente en polycarbonate antibuée. L’écran facial réutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3. Il comprend une protection latérale/mentonnière et peut être utilisé avec les modèles S32011/S32100/S32200.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble visière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS32011, S32100, S32200
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisNoir
  • Style de harnaisMonture complète
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière12 1/8 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série DP4
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Nylon
  • Comprend Couronne, visière, casque à cliquet
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)