!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIERE PROT A/TR ADAPT, XA MAGNETIQUE

VISIERE PROT A/TR ADAPT, XA MAGNETIQUE

HEXARMOR

VISIERE PROT A/TR ADAPT, XA MAGNETIQUE close
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
VISIERE PROT A/TR ADAPT, XA MAGNETIQUE

VISIERE PROT A/TR ADAPT, XA MAGNETIQUE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.73 / CHAQUE
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
  • N° article HEX1732001
  • N° de modèle du manufacturier 17-32001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial
  • Compatible avec marqueCeros
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de harnaisTransparent : noir
  • Style de harnaisCouronne simple
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • NormesANSI Z87.1-2015, CE EN166, CSA Z94.3, Z87+
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière10 po
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Compatible avec série Ceros XA250
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Polycarbonate
  • Comprend Adaptateur magnétique pour casque, adaptateur pour visière XA
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Protection contre la lumière visible Non classé
  • Hauteur de visière 7 po
  • Épaisseur de visière 0,08 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)