!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIERE PROTECTION RECHANGE, UNIVERSELLE

VISIERE PROTECTION RECHANGE, UNIVERSELLE

HEXARMOR

VISIERE PROTECTION RECHANGE, UNIVERSELLE close
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
VISIERE PROTECTION RECHANGE, UNIVERSELLE

VISIERE PROTECTION RECHANGE, UNIVERSELLE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.30 / CHAQUE
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
  • N° article HEX1727003
  • N° de modèle du manufacturier 17-27003
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial
  • Compatible avec marqueHexArmor
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de harnaisTransparent
  • Comprend(1) fenêtre de visière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
  • NormesANSI Z87.1-2015, CE EN166, CSA Z94.3, Z87
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière11 po
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Compatible avec série TruSpan
  • Type d'écran facial Écran facial pour casque de sécurité
  • Matériau de harnais Thermoplastique
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Sans revêtement de la visière Non
  • Comprend une visière secondaire rabattable Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Sans objet
  • Protection contre la lumière visible Sans objet
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,09 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)