!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE PETG, TRANSPARENT, MURAL, EMPILABLE, 6 45/64X8 63/64X6 3/64 PO

DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE PETG, TRANSPARENT, MURAL, EMPILABLE, 6 45/64X8 63/64X6 3/64 PO

BOWMAN DISPENSERS

DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE PETG, TRANSPARENT, MURAL, EMPILABLE, 6 45/64X8 63/64X6 3/64 PO close
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
DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE PETG, TRANSPARENT, MURAL, EMPILABLE, 6 45/64X8 63/64X6 3/64 PO

DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE PETG, TRANSPARENT, MURAL, EMPILABLE, 6 45/64X8 63/64X6 3/64 PO

BOWMAN DISPENSERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34GE42
  • N° de modèle du manufacturier FP-017
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de masques faciaux de style pile avec un haut à charnière et un plateau inférieur mesure 6 45/64 po de largeur x 8 63/64 po de hauteur x 6 3/64 po de profondeur, et il est transparent. Il est fabriqué en plastique polyéthylène téréphtalate glycol et a une capacité de vrac. Le distributeur à compartiment unique peut être fixé au mur et est muni de trous de serrure pour faciliter le montage mural. Il doit être utilisé avec des masques faciaux de style conique.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de masque facial
  • Style de distributeurPile
  • MatériauPlastique PETG
  • Hauteur hors tout9 po
  • CouleurTransparent
  • Caractéristiques du distributeurTrous de serrure pour montage mural
  • Type de distributeurDistributeur de masques faciaux en vrac
  • Position de montageMur
  • Capacité Masques à cônes en vrac
  • Méthode de distribution Plateau supérieur et inférieur à charnière
  • Profondeur hors tout 6 po
  • Largeur hors tout 6 3/4 po
  • Contenu du distributeur Masques en forme de cône
  • Disposition du distributeur 1 compartiment
  • À utiliser avec Masques faciaux style cône
  • Nombre de compartiments 1