!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE ABS, QUARTZ BEIGE, MUR, PLATEAU, 8¼X4 39/64X5¾ PO

DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE ABS, QUARTZ BEIGE, MUR, PLATEAU, 8¼X4 39/64X5¾ PO

BOWMAN DISPENSERS

DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE ABS, QUARTZ BEIGE, MUR, PLATEAU, 8¼X4 39/64X5¾ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE ABS, QUARTZ BEIGE, MUR, PLATEAU, 8¼X4 39/64X5¾ PO

DISTRIBUTEUR DE MASQUES, PLASTIQUE ABS, QUARTZ BEIGE, MUR, PLATEAU, 8¼X4 39/64X5¾ PO

BOWMAN DISPENSERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG34GE39
  • N° de modèle du manufacturier FM100-0212
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de masques faciaux de style plateau avec dessus ouvert et plateau inférieur mesure 8 ¼ po de largeur x 4 39/64 po de hauteur x 5 ¾ po de profondeur et est offset en quartz beige. Il est fabriqué en plastique ABS et peut contenir une boîte de masques faciaux avec boucles latérales. Le distributeur à compartiment unique peut être fixé au mur. L’espacement de centre à centre entre les trous de montage est de 6 ½ pouces. Il est muni de trous de serrure pour le monta

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de masque facial
  • Style de distributeurPlateau
  • MatériauPlastique
  • Hauteur hors tout4 5/8 po
  • Espacement centre-à-centre des trous de montage6 1/2 po
  • Contenu du distributeurMasques à bandes auriculaires
  • Disposition du distributeur1 boîte
  • À utiliser avecBoîtes d'au moins 6 1/2 po LA x 4 po H x 4 1/2 po P, d'au plus 8 po LA x 5 1/2 po H x 5 1/2 po P
  • Nombre de compartiments1
  • Capacité (1) Boîte de masques à boucles latérales
  • Méthode de distribution Plateau supérieur et inférieur ouvert
  • Profondeur hors tout 5 3/4 po
  • Largeur hors tout 8 1/4 po
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques du distributeur Trous de serrure pour montage mural
  • Type de distributeur Distributeur de masques faciaux
  • Position de montage Mur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande