!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIANTE REMBOURREE EN TISSU

CHAISE PLIANTE REMBOURREE EN TISSU

APPROVED VENDOR

CHAISE PLIANTE REMBOURREE EN TISSU close
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
CHAISE PLIANTE REMBOURREE EN TISSU

CHAISE PLIANTE REMBOURREE EN TISSU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGM13V428
  • N° de modèle du manufacturier 13V428
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101542
  • PAGE DU CATALOGUE # 709
  • Poids à l’expédition 10.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise pliante
  • Largeur hors tout18-1/2 po
  • Couleur du siègeGris
  • Couleur de montureGris
  • Matériau du dosTissu
  • Style de brasSans bras
  • Hauteur hors tout 32-1/4 po
  • Profondeur hors tout 20-1/2 po
  • Couleur du dos Gris
  • Matériau du siège Tissu
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Capacité de poids 300 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation