Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant électrique 165 est violet. Conforme aussi aux normes CSA, UL et VDE. Ce ruban a une résistance à la traction de 13lb/po, mesure 6mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux acides et alcalis, à l’humidité et aux solvants.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Vinyle
Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
Épaisseur de ruban6 mil
Série165
Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
Tension nominale (V)600 V
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, aux acides, aux alcalis, à l'humidité, aux solvants
Adhérence sur l'acier18 oz/po
Résistance à la rupture13 lb/po
Construction de l'endos du rubanFilm
NormesCSA, Classé UL, certifié VDE
Largueur du ruban (unités métriques)19 mm
Sous-type de rubanUsage général
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanMauve
Température maximale de performance du ruban194 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsCSA, classé UL, VDE
Auto-extinguibleOui
Résistance à la traction (rubans)13 lb/po
Allongement2
Type de rubanFilm
Longueur du ruban (unités métriques)18 m
Pays d’originePologne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,70 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: