!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 165, VINYLE, 3/4PO X 60PI, 6MIL

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 165, VINYLE, 3/4PO X 60PI, 6MIL

TEMFLEX

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 165, VINYLE, 3/4PO X 60PI, 6MIL close
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
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 165, VINYLE, 3/4PO X 60PI, 6MIL

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 165, VINYLE, 3/4PO X 60PI, 6MIL

TEMFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.69 / CHAQUE
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
  • N° article MMM165BR4A
  • N° de modèle du manufacturier 165BR4A
  • N° de classification normalisée des produits et services 32000000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1217
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant électrique 165 est marron. Conforme aussi aux normes CSA, UL et VDE. Ce ruban a une résistance à la traction de 13lb/po, mesure 6mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux acides et alcalis, à l’humidité et aux solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban6 mil
  • Série165
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, aux acides, aux alcalis, à l'humidité, aux solvants
  • Adhérence sur l'acier18 oz/po
  • Résistance à la rupture13 lb/po
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • NormesCSA, Classé UL, certifié VDE
  • Largueur du ruban (unités métriques)19 mm
  • Sous-type de ruban Usage général
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Brun
  • Température maximale de performance du ruban 194 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications CSA, classé UL, VDE
  • Auto-extinguible Oui
  • Résistance à la traction (rubans) 13 lb/po
  • Allongement 2
  • Type de ruban Film
  • Longueur du ruban (unités métriques) 18 m
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)