Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant électrique 175 est noir. Conforme aux normes CSA et UL. Ce ruban a une résistance à la traction de 15lb/po, mesure 7mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux acides et alcalis, à l’humidité et aux solvants.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Vinyle
Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
Épaisseur de ruban7 mil
Série175
Température minimale de performance du ruban19 Degrees F
Tension nominale (V)600 V
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, aux acides, aux alcalis, à l'humidité, aux solvants
Adhérence sur l'acier18 oz/po
Allongement2
Type de rubanFilm
Longueur du ruban (unités métriques)18 m
Sous-type de rubanUsage général
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanNoir
Température maximale de performance du ruban194 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsCSA, classé UL
Auto-extinguibleOui
Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
Construction de l'endos du rubanFilm
NormesCertifié CSA, classé UL
Largueur du ruban (unités métriques)19 mm
Pays d’originePologne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,44 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: