!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EZ 480/600 VOLT BRISEUR BLOC KIT

EZ 480/600 VOLT BRISEUR BLOC KIT

BRADY

EZ 480/600 VOLT BRISEUR BLOC KIT close
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
EZ 480/600 VOLT BRISEUR BLOC KIT

EZ 480/600 VOLT BRISEUR BLOC KIT

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.60 / CHAQUE
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
  • N° article BDY90891
  • N° de modèle du manufacturier 90891
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de verrouillage de barre de blocage
  • Pour le type de disjoncteurArticles surdimensionnés
  • Pour tension480/600 V CA
  • Hauteur hors tout64/79 po
  • CaractéristiquesLa barre verte indique qu'elle est verrouillée, aucun perçage requis, la barre de blocage rouge indique qu'elle est verrouillée, les rails auto-adhésifs installés de façon permanente sur un panneau électrique
  • À utiliser avecPadlock
  • Couleur de la consignationBleu, vert, rouge, jaune
  • Température max.248 Degrees F
  • Type de montageBarre transversale
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Type de verrouillage du disjoncteur Barre transversale
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 1/4 po
  • Nombre maximum de cadenas 7
  • Longueur hors tout 7,5 po
  • Pour le fabricant du disjoncteur Bloqueur de disjoncteur
  • Comprend (1) barre de blocage rouge de 7,6 po, (2) rails de montage jaunes de 4 po
  • Matériau de la consignation Nylon rempli de verre
  • Arbre d'entraînement -4 Degrees F
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)