!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET 3/8 PO, CANNELURE 14 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET 3/8 PO, CANNELURE 14 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET EXTRA LONG, FORET 3/8 PO, CANNELURE 14 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, FORET 3/8 PO, CANNELURE 14 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET 3/8 PO, CANNELURE 14 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53FP56
  • N° de modèle du manufacturier C20489
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long à usage général est fabriquée en acier rapide et a un diamètre de 3/8 de po/une tige longue de 4 po. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il n’a pas de canal de refroidissement et mesure 18 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 14 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,375 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure14 po
  • Angle d'hélice21 à 34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Longueur hors tout18 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesASME
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe crantée
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1127 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Application - matière principale Fonte, métal, acier
  • n° de liste 1807