Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-long à usage général est fabriquée en acier rapide et a un diamètre de 27/64 de po avec une tige de 3 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 9 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,4219 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure9 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige27/64 po
Longueur hors tout12 po
Classe de longueur du foretExtra long
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
NormesNon classé
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foret27/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe crantée
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale63/64 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige3 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,1267 po
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po