!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 7-1/2POX22VG, 57MIL, TISSU, -130-450 ° F

RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 7-1/2POX22VG, 57MIL, TISSU, -130-450 ° F

ROBERTS

RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 7-1/2POX22VG, 57MIL, TISSU, -130-450 ° F close
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
RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 7-1/2POX22VG, 57MIL, TISSU, -130-450 ° F

RUBAN DE MONTAGE DE TAPIS, 7-1/2POX22VG, 57MIL, TISSU, -130-450 ° F

ROBERTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12L726
  • N° de modèle du manufacturier 50-240
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.69 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif de montage pour tapis est conçu pour des secteurs, tels que la construction. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, résiste à une plage de températures de -130 à 450 °F et mesure 57 mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif de montage pour tapis
  • Marque de ruban adhésifROBERTS
  • Largeur du ruban (unités impériales)7 1/2 po
  • Largeur métrique190,5 mm
  • Température maximale de performance du ruban450 Degrees F
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Compatibilité avec les surfacesNylon, polyester, polyéthylène (PE)
  • Format du ruban adhésifDouble face
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Type de ruban Ruban de montage double face pour moquette
  • Longueur du ruban (unités impériales) 22 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 20,12 m
  • Température minimale de performance du ruban -130 Degrees F
  • Industrie commune Construction
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Épaisseur de ruban 57 mil
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu
  • Marque et série ROBERTS